セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの メッシュコンテナ
BK型コンテナ(バスケット型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60974332
品番
BK-54-2
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ネスティングタイプです。
通気・通水性の良いバスケットタイプです。
空箱時の収納にも場所をとりません。
容量(L)
54
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
605×438×298
色
ブルー
タイプ
ネスティング可
仕様
カード差別売
トラスコ品番
498-3351
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.19
許容荷重(kg)
30×-段
有効内寸(mm)
503×348
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
605
外寸法・高さ(mm)
298
外寸法・奥行(mm)
438
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。