※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの メッシュコンテナ
BK型コンテナ(バスケット型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60974357
品番
BK-70
参考基準価格(税別)
¥8,540
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ネスティングタイプです。
通気・通水性の良いバスケットタイプです。
空箱時の収納にも場所をとりません。
容量(L)
70
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
622×452×330
色
ブルー
タイプ
ネスティング可
仕様
カード差別売
トラスコ品番
498-3378
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.4
許容荷重(kg)
50×-段
有効内寸(mm)
540×364
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
622
外寸法・高さ(mm)
330
外寸法・奥行(mm)
452
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。