セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの メッシュコンテナ
BK型コンテナ(バスケット型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60974384
品番
BK-80-2H
参考基準価格(税別)
¥11,810
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ネスティング、スタッキング両方できます。(ハンドルを利用してスタッキングとネスティングを使い分けできます)
通気・通水性の良いバスケットタイプです。
空箱時の収納にも場所をとりません。
容量(L)
80
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
686×486×341
色
ブルー
タイプ
スタッキング可
仕様
カード差別売
トラスコ品番
498-3408
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
4.12
許容荷重(kg)
40×4段
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
686
外寸法・高さ(mm)
341
外寸法・奥行(mm)
486
コンテナ種類
メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)
576
有効内寸法・高さ(mm)
293
有効内寸法・幅(mm)
396
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。