セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの メッシュコンテナ
BK型コンテナ(バスケット型)ハンドル付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60974393
品番
BK-120H
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ネスティング、スタッキング両方できます。(ハンドルを利用してスタッキングとネスティングを使い分けできます)
通気・通水性の良いバスケットタイプです。
空箱時の収納にも場所をとりません。
容量(L)
120
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
808×556×370
色
ブルー
タイプ
スタッキング可
仕様
カード差別売
トラスコ品番
498-3327
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
5.54
許容荷重(kg)
50×3段
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
808
外寸法・高さ(mm)
370
外寸法・奥行(mm)
556
コンテナ種類
メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)
690
有効内寸法・高さ(mm)
306
有効内寸法・幅(mm)
446
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。