曜日別特売
6513 メジャーカップ サンプラテック 60974426

6513 メジャーカップ サンプラテック 60974426
6513 メジャーカップ サンプラテック 60974426

メジャーカップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)1000
1目盛(mL)50
内容量1個注文コード60974426品番6513
参考基準価格(税別)¥379販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。
また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。
内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。

1目盛(mL)50材質ポリスチレン容量(mL)1000内径(Φmm)117全高(mm)154耐熱温度(℃)66~77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60974426
2022-01-28
用途: 調理のための計量に
卸売・小売業

撥水性に優れているので、計量し終わった後の水切れが良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする