KBK-WIDE-M-AG PRXカバコ ワイド TENMA(天馬) 60974524

PRXカバコ ワイド

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60974524 品番KBK-WIDE-M-AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

開口部が広く使えてたたんだ衣類も楽に収納できます。
フタが中にしまえるから開口部を広く使えます。

容量(L)45 アッシュグリーン トラスコ品番799-1231 材質本体:ポリプロピレン(PP) 耐荷重(kg)5 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×420×310 開口寸法(mm)210×530 最大積載段数3 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)510×270×250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60974558
2024-10-06
用途:
工具の整理
建設業・工事業

前面に開くフタを奥に収納できるのがとても便利。
中のものを探しやすいし、出し入れし易い。

対象商品:
60974558
2020-11-23
用途:
工具の整理
教育・研究機関

蓋が上に上がるだけでなく、奥に収納できるため、開けた状態を維持でき大変重宝しています。また、積み重ねも可能であるため分類にも役に立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする