FITS-S30 フィッツクローゼット TENMA(天馬) 60974628 FITS-S30 フィッツクローゼット TENMA(天馬) 60974628 FITS-S30 フィッツクローゼット TENMA(天馬) 60974628 FITS-S30 フィッツクローゼット TENMA(天馬) 60974628

フィッツクローゼット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60974628 品番FITS-S30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

引き出しが透明ですので外側からでも中身が確認できます。
備品や部品の整理整頓に最適です。
前枠付きで、積み重ねてもたわみにくい設計です。

カプチーノ 容量(L)15 仕様別売品のフィッツ差込式キャスター(ストッパ付)対応可(444-9070) トラスコ品番792-9030 材質天板・外枠・引出し:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂 質量(kg)1.7 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)300×530×180 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)249×486×130
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする