TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の コンテナー
TENMA(天馬)の コンテナ用オプション
TENMA(天馬)の コンテナ用部品
フィッツネジ式キャスター40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60974707
品番
FITS-NEJISIKI-40-CAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フィッツ用ネジ式キャスターです。
仕様
フィッツケースシリーズ(奥行740mm)に対応、ネジ込み式
トラスコ品番
792-9021
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
38×49×67
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※FITS-SLIMにキャスター取り付け不可。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60974707
FITS-NEJISIKI-40-CAP
79910847
811001003
収納ケース”フィッツネジ式キャスター40”
TENMA(天馬)
1セット(4個)
¥
1,298
税込
¥
1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)