TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
プレクシーケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60974743
品番
PXY-CASE-S
参考基準価格(税別)
¥3,214
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
引き出しが透明ですので外側からでも中身が確認できます。
引き出しの抜け落ちを防ぐ、引き出しストッパー機能付です。
備品や部品の整理整頓に最適です。
色
クリアナチュラル
容量(L)
10
トラスコ品番
793-1581
材質
天板・外枠・引出し:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.93
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
260×370×180
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
223×327×140
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。