TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
プレクシーケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60974752
品番
PXY-CASE-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
引き出しが透明ですので外側からでも中身が確認できます。
引き出しの抜け落ちを防ぐ、引き出しストッパー機能付です。
備品や部品の整理整頓に最適です。
色
クリアナチュラル
容量(L)
6
トラスコ品番
793-1590
材質
天板・外枠・引出し:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.727
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
240×320×150
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
204×278×110
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。