曜日別特売
LOCKSEED-50ASA ロックシード TENMA(天馬) 60974804

 

LOCKSEED-50ASA ロックシード TENMA(天馬) 60974804
LOCKSEED-50ASA ロックシード TENMA(天馬) 60974804
LOCKSEED-50ASA ロックシード TENMA(天馬) 60974804
LOCKSEED-50ASA ロックシード TENMA(天馬) 60974804
LOCKSEED-50ASA ロックシード TENMA(天馬) 60974804
LOCKSEED-50ASA ロックシード TENMA(天馬) 60974804
LOCKSEED-50ASA ロックシード TENMA(天馬) 60974804

ロックシード

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
容量(L)18
内容量1個注文コード60974804品番LOCKSEED-50ASA
参考基準価格(税別)¥3,016販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

中身が一目でわかるクリアタイプです。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するダウンロック式です。
縦横2方向から選択可能なキャスター付です。

容量(L)18外寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×500×170有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)332×422×121クリアスタッキングトラスコ品番793-0798材質本体・フタ・バックル・ローラー:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.8フタあり外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)500コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)422有効内寸法・高さ(mm)121有効内寸法・幅(mm)332
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※4tトラックが入らない場合、手配不可になる可能性がございます。
※個人宅配送不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31272284
2024-02-08
用途: 工場作業用
鉱業

工場機械を保管しておくのに購入した。ちょうどよいサイズがあってよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 60974813
2022-03-14
用途: 防災備蓄品の格納
SATO社会保険労務士法人サービス業

防災用の毛布等を保管しておくのに、車輪がついていてレイアウト変更対応時も楽に動かせるので購入しよ良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 60974795
2020-11-09
用途: 道具入れ
製造業

塗装道具を決まったスペースに収めるために丁度のサイズを探してましたがピッタリのモノが見つかり良かったです。

対象商品 : 60974813
2020-05-14
用途: 屋外で園芸用品を収納する
医療・福祉・介護関連業

大手プラスティックメーカーということで標準的な良い製品だと思います。使われているプラスティックは透明度が高く、薄手です。中身がよく見える状況。これから外で使うので風雨による耐久性がどれほどあるか気にしています。

対象商品 : 60974813
2020-04-30
用途: ベッド下の布団入れ
浜崎クリニック医療・福祉・介護関連業

縦横どちらでも動くのがなかなかなかったので、とても使い勝手がいいです。
そのあと、サイズ違いも再購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする