角瓶A型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60974882 品番 2127
参考基準価格(税別)¥253 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です)
RoHS対応品。
スペースを取らないスクエア型のボトルです。

容量(mL)250 材質(本体)PP 口径(Φmm)30 材質(キャップ)HDPE 耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80 材質(中栓)LDPE 外寸法(縦×横×高さ)(mm)57×57×126

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
有機溶剤の小分け輸送に
教育・研究機関

思ったとおりの形状で満足。角型なので、保管時および運搬時に隙間なくまとめておけるのは良い。プラスチックで軽く、液体を小分けして多数本使う用途にぴったりである。

対象商品:
60974882
2025-04-26
用途:
液体入れ
千田重機興業 様 (建設業・工事業)

なかなか、正方形の透明な容器がなかったので、助かります。透明度もよく、見えやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする