2130 角瓶B型 サンプラテック 60974943 2130 角瓶B型 サンプラテック 60974943

角瓶B型

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60974943 品番 2130
参考基準価格(税別)¥251 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

RoHS対応品。

容量500mL 材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 耐熱温度(℃)約80 容量(mL)500 口径(Φmm)15 目盛なし 色(フタ) 口形状細口 材質(フタ)ポリエチレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×80×178 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60974961
2024-03-26
用途:
製品の製造
卸売・小売業

使いやすくて良かったです。もう少し安いと助かりますが、またリピート購入したいと思います。

対象商品:
60974961
2022-12-07
用途:
水の運搬

漏れなど全くありません。角瓶なので収まりもいいです。

対象商品:
60974961
2022-02-15
用途:
洗剤の小分け
conne 様 (卸売・小売業)

内側栓があり安心して使用出来ました!1000のメモリがありますが、内容物によるのか?1000を越えました。

対象商品:
60974961
2020-10-08
用途:
洗剤の持ち運び
建設業・工事業

多種の洗剤を小分けにできて、コンパクトに車に積み込めます。便利!

対象商品:
60974961
2020-09-04
用途:
消毒用アルコールの保存用
朝日印刷株式会社 様 (製造業)

スリムで場所を取らず保存するのにぴったりです。思ったよりもコンパクトだったので2Lの容器でもよかったかもしれません。

対象商品:
60974961
2020-06-08
用途:
次亜塩素酸水溶液を入れました。
医療・福祉・介護関連業

容器が全国的にない中、100本が手に入り助かりました。着日も、予定より早くてこれもありがたかったです。

対象商品:
60974952
2020-05-14
用途:
水の販売
ワーク&ライフコミュニケーション 様 (サービス業)

このような時節柄、少し遅れて届きましたが、大量発注だったにも関わらず
1週間程度の遅れですみました。又、中蓋がついていて、一リットルラインにメモリもついているので、とても良いお品でした。ありがとうございました。

対象商品:
60974961
2020-03-30
用途:
洗剤の保存用
運輸・通信業

大型袋の衣類洗剤移し替えで使用
残量が見えて良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする