セキスイ
トヨタ規格コンテナ TPー362F(底面フラットタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
色
グリーン
グレー
ブルー
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60974996
品番
TP362FG
参考基準価格(税別)
¥7,270
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
TP規格のモジュールコンテナです。
積み重ねができます。
用途
自動車部品の配送・保管に
容量(L)
35
耐荷重(kg)
20×積重ね段数
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
670×335×195
色
グリーン
トラスコ品番
795-9630
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
底面フラット
質量(kg)
1.92
フタ
なし
最大積載段数
8
外寸法・幅(mm)
670
外寸法・高さ(mm)
195
外寸法・奥行(mm)
335
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
290
有効内寸法・高さ(mm)
172
有効内寸法・幅(mm)
625
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません