角瓶C型(広口タイプ)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50本) 注文コード 60975013 品番 02134c
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

キャップにパッキンが付いておりシール性が高いです。中栓は付いておりません。

容量(L)2 材質(本体)ポリエチレン 口径(Φmm)44 材質(キャップ)ポリエチレン 外寸法(縦×横×高さ)(mm)85×145×210

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60974995
2020-05-22
用途:
次亜塩素酸水溶液をいれます。
医療・福祉・介護関連業

内蓋がなかったのですが、液体は洩れませんでした。到着予定よりも早く着いて、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
60975004
2019-01-05
用途:
廃油容器
建設業・工事業

機械のメンテナンス時の廃油入れに最適でした!大きさも口もちょうどよく、頑丈そうなので使ってみます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする