LZ7062 OS ライゼットキャビネット 大阪製罐 60975048 LZ7062 OS ライゼットキャビネット 大阪製罐 60975048 LZ7062 OS ライゼットキャビネット 大阪製罐 60975048 LZ7062 OS ライゼットキャビネット 大阪製罐 60975048 LZ7062 OS ライゼットキャビネット 大阪製罐 60975048

OS ライゼットキャビネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60975048 品番 LZ7062
参考基準価格(税別)¥242,800 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。
引出し開閉ストロークは単式レール機構で360mmです。
パーテーションは50mmピッチで7ヵ所に、デバイダーは25mmピッチで13ヵ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくくなっています。(引手・仕切板を除く)
「たくさん収納したいけど、置き場所がない。」そんなあなたにオススメです。

トラスコ品番497-3623 質量(kg)49 高さ(mm)781 最大積載量(kg)240 仕様各段ネームカード付 セット内容浅型:パーテーション(縦仕切)2枚・デバイダー(横仕切)6枚、深型:パーテーション(縦仕切)1枚・デバイダー(横仕切)2枚 材質スチール 奥行(mm)485 間口(mm)473 均等荷重(kg)30 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)473×485×781
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする