※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の 保管庫
OS ロッカーS(ワイドタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60975136
品番
1200SW
参考基準価格(税別)
¥240,900
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
広い間口1311mmで、長尺物も楽々収納できます。
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
付属品
棚板4枚
トラスコ品番
818-8334
高さ(mm)
1281
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
ロッカー:1220×515×1170(棚板含まず)
最大積載量(kg/台)
500
用途
長尺物保管に
仕様
粉体塗装、鍵付き
材質
本体:スチール
幅(mm)
1311
色
グリーン
奥行(mm)
557
均等耐荷重(kg)
100
棚板寸法(mm)
1286×480×20
棚板調整ピッチ(mm)
30
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません