※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の 保管庫
OS ロッカーS(ワイドタイプ)ライトグレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60975145
品番
1000SWL
参考基準価格(税別)
¥211,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
広い間口1311mmで、長尺物も楽々収納できます。
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
付属品
棚板3枚
トラスコ品番
818-8333
質量(kg)
70
高さ(mm)
1081
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
ロッカー:1220×515×970(棚板含まず)
用途
長尺物保管に
仕様
粉体塗装、鍵付き
材質
本体:スチール
幅(mm)
1311
色
グレー
奥行(mm)
557
均等耐荷重(kg)
100
棚板寸法(mm)
1286×480×20
最大積載量(kg/台)
400
棚板調整ピッチ(mm)
30