エコット ピンク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60975276 品番RET-3843-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

エコットシリーズ用の中皿です。

ピンク 材質ポリプロピレン 仕様エコットシリーズの追加用の中皿 トラスコ品番487-3416 質量(kg)0.09 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)173×188×40 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)140×157×35 シリンダ錠(別売)取付不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60975276
2020-01-19
用途:
工具箱の収納/整頓の効率化
製造業

同社エコットRE430の付属トレイと同じもの。
付属は1個なので2段トレイ化の為に購入。2段目の下に更に55mmほど空間ができるので、そこにはパーツボックスの高さちょうどいいのをうまく仕込めるよ。工具箱の収納/整頓効率化にたいへん有効です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする