BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 物品棚/収納用品
BAHCO(バーコ)の ツールボックス/ツールバッグ
BAHCO(バーコ)の ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
スイベルキャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60975382
品番
4750RCWD-AC1
参考基準価格(税別)
¥13,220
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
4750RCWD4用のスイベルキャスターです。
色
黒
材質
ポリウレタンタイヤ、ポリアミドハブ
仕様
キャスター4個(2個はブレーキ付)
トラスコ品番
794-0106
質量(kg)
0.6
耐荷重(kg)
150
外寸法・幅(mm)
250
外寸法・高さ(mm)
50
外寸法・奥行(mm)
300