サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 保存/デシケーター
サンプラテックの デシケーター類
真空デシケーター
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60975476
品番
390
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
オールアクリル製で視認性抜群です。優れた接着技術で高い気密性を誇ります。2つのバルブと真空ゲージを設置しています。減圧とガス置換が可能です。
質量(kg)
約11
型番
0390
棚板数(枚)
2
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×180×260
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×223×470
材質(パッキン)
シリコン
バルブ
2個、ノズル径Φ9mm
真空ゲージ
1個、0〜-0.1MPa用
棚板厚さ(mm)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,350
/
税込
¥
6,985
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません