※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
出力電圧(V)24
定格出力電力(W)12
注文コード60975547
品番ELV12-24-R50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は出力電圧・定格出力電力など6種類から選べます
他の種類を見る
定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。
看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。
IP66規格(防じん・防滴)対応です。
PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。