ファインフロアスウィープ ソフトタイプ (馬毛) ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60975653 品番9B0307
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソフトな毛先で細かいゴミの清掃に最適なブラシです。
ワックスがけされた床などの傷付きやすい場所での清掃に最適です。
抗菌仕様のポリプロピレンを使用しているため、清掃後の保管時に匂いが残りません。

トラスコ品番819-4379 材質馬毛、麻、9B0075、9B0275、186121375、9B0475:ポリプロピレン(PP)、9B0307、9B0507:馬毛、麻 質量(kg)0.9 ブラック 幅×長さ(mm)610×76 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする