ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの ブラシ
ラバーメイドの グランドブラシ・トンボブラシ
ファインフロアスウィープ ソフトタイプ (馬毛) ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
60975662
品番
9B0507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな毛先で細かいゴミの清掃に最適なブラシです。
ワックスがけされた床などの傷付きやすい場所での清掃に最適です。
抗菌仕様のポリプロピレンを使用しているため、清掃後の保管時に匂いが残りません。
トラスコ品番
819-4381
材質
馬毛、麻、9B0075、9B0275、186121375、9B0475:ポリプロピレン(PP)、9B0307、9B0507:馬毛、麻
色
ブラック
幅×長さ(mm)
914×76