曜日別特売
4T-32007XP5 円すいころ軸受 32000形 NTN(エヌティーエヌ) 60975767

4T-32007XP5 円すいころ軸受 32000形 NTN(エヌティーエヌ) 60975767
4T-32007XP5 円すいころ軸受 32000形 NTN(エヌティーエヌ) 60975767
4T-32007XP5 円すいころ軸受 32000形 NTN(エヌティーエヌ) 60975767

円すいころ軸受 32000形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(mm)35注文コード60975767品番4T-32007XP5
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
幅(mm)18外径(mm)62内径(mm)35軌道輪形状円すいころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする