71257 ハンドスクイージー 7125 Vikan(ヴァイカン) 60975784 71257 ハンドスクイージー 7125 Vikan(ヴァイカン) 60975784 71257 ハンドスクイージー 7125 Vikan(ヴァイカン) 60975784

ハンドスクイージー 7125

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60975784 品番 71257
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

一体成型でできているため、高い衛生性のあるスクイージーです。

幅(mm)245 用途作業台やまな板の上の水切りに トラスコ品番497-0420 材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:特殊ゴム 長さ(mm)210 オレンジ 耐熱温度(℃)121 繰り返し・詰め替え対応
注意
※高温により変形の恐れがあるため、火気の近くで使用しないでください。
※耐熱温度を守ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする