Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 掃除用具
Vikan(ヴァイカン)の ワイパー
Vikan(ヴァイカン)の スクイジー・ガラスワイパー
ハンドスクイージー 7125
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60975802
品番
71251
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
一体成型でできているため、高い衛生性のあるスクイージーです。
幅(mm)
245
用途
作業台やまな板の上の水切りに
トラスコ品番
497-0365
材質
ボディー部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:特殊ゴム
長さ(mm)
210
色
ピンク
耐熱温度(℃)
121
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※高温により変形の恐れがあるため、火気の近くで使用しないでください。
※耐熱温度を守ってください。