4T-30209P5 円すいころ軸受 30200形 NTN(エヌティーエヌ) 60975819

4T-30209P5 円すいころ軸受 30200形 NTN(エヌティーエヌ) 60975819
4T-30209P5 円すいころ軸受 30200形 NTN(エヌティーエヌ) 60975819
4T-30209P5 円すいころ軸受 30200形 NTN(エヌティーエヌ) 60975819

円すいころ軸受 30200形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(mm)45注文コード60975819品番4T-30209P5
参考基準価格(税別)¥12,969販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
幅(mm)20.75外径(mm)85内径(mm)45軌道輪形状円すいころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする