サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 漏斗(ロート)/じょうご
サンプラテックの 実験研究用ロート/じょうご
大型ロート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60975826
品番
9026
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
大型ドラム用のロートで6mm厚の回転成型品です。
材質
LDPE
寸法(mm)
(円錐部)370Φ(O.D.)×120H
全長(mm)
390
容量(L)
25
呼び径(mm)
360
足外径(Φmm)
51
フランジ外径(Φmm)
433
注意
※足外径の根元付近は約55mmになります。