NTN(エヌティーエヌ)
複列円すいころ軸受 432200形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径(mm)
85
注文コード
60975873
品番
432217XU
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
86
外径(mm)
150
内径(mm)
85
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方