432216XUC3 複列円すいころ軸受 432200形 NTN(エヌティーエヌ) 60975889

複列円すいころ軸受 432200形

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個内径(mm)80注文コード60975889品番432216XUC3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
幅(mm)78外径(mm)140内径(mm)80軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする