ジポン
ジポンの 掃除用具
ジポンの モップ
ジポンの 水拭きモップ
プラスプリングモップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60975915
品番
10051
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
ヘッド部が樹脂製なので軽くて使いやすいです。
用途
替糸を装着して床掃除
トラスコ品番
819-0972
材質
頭:ポリエチレン樹脂、柄:スチールパイプ(塩化ビニール被覆)
長さ(mm)
1205
幅(mm)
240
質量(g)
500
繰り返し・詰め替え
対応