ジポン
ジポンの 掃除用具
ジポンの モップ
ジポンの 水拭きモップ
鉄板スプリングモップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60975933
品番
10052
参考基準価格(税別)
¥1,075
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ヘッド部がスチールで、とても丈夫です。
質量(g)
495
用途
替糸を装着して床掃除
トラスコ品番
819-0973
材質
頭:スチール亜鉛メッキ、天然木ニス塗
長さ(mm)
1210
幅(mm)
235
繰り返し・詰め替え
対応