430308U 複列円すいころ軸受 430300形 NTN(エヌティーエヌ) 60976029

複列円すいころ軸受 430300形

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個内径(mm)40注文コード60976029品番430308U
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥68,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
幅(mm)56外径(mm)90内径(mm)40軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする