NTN(エヌティーエヌ)
複列円すいころ軸受 430200形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
内径(mm)
55
注文コード
60976126
品番
430211XU
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
51
外径(mm)
100
内径(mm)
55
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方