AR60 油吸収材 アブラトール ロール 25センチ毎ミシン目タイプ JOHNAN 60976134 AR60 油吸収材 アブラトール ロール 25センチ毎ミシン目タイプ JOHNAN 60976134

油吸収材 アブラトール ロール 25センチ毎ミシン目タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60976134 品番 AR60
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

25センチごとにミシン目が入っており、刃物を使わずにカットできます。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
表面を堅く仕上げており丈夫です。
カラーで工程ごとに使い分けができます。
表面を堅く仕上げてありますので往来の多い場所でのご使用に便利です。
色付なので作業場と通路の区分けなどにも便利です。

対応オイル、水 用途オイル・水用、機械周りの識別用、通路などの路面油吸収用 仕様ロールタイプ トラスコ品番496-0718 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)600 厚さ(mm)3 質量(kg)7 グレー 長さ(m)30 幅(cm)60 吸油量(L/巻)86
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする