JOHNAN
JOHNANの 液体吸収材・処理剤
JOHNANの シートタイプ吸収材
油吸収材 ドラム缶用マット(25枚入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
注文コード
60976152
品番
AD550
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ドラム缶の天板をいつもきれいに保ちます。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
グレーで汚れが目立ちにくいです。
対応
オイル、水、溶剤
用途
オイル・水・溶剤用、200Lのドラム缶天板用として
トラスコ品番
469-3400
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
3
質量(kg)
2
直径(mm)
550
吸油量(L/箱)
20
注意
※油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。