423152C3 複列円すいころ軸受 423100形 NTN(エヌティーエヌ) 60976153

複列円すいころ軸受 423100形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(mm)260注文コード60976153品番423152C3
参考基準価格(税別)¥1,640,000販売価格(税込)¥802,780
販売価格(税別)
729,800
幅(mm)180外径(mm)440内径(mm)260軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする