曜日別特売
423134E1 複列円すいころ軸受 423100形 NTN(エヌティーエヌ) 60976187

複列円すいころ軸受 423100形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(mm)170注文コード60976187品番423134E1
参考基準価格(税別)¥571,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
幅(mm)110外径(mm)280内径(mm)170軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする