721058 Oilguardノンスリップロール R-9280 湘南ワイパーサプライ(SWS) 60976195

 

721058 Oilguardノンスリップロール R-9280 湘南ワイパーサプライ(SWS) 60976195
721058 Oilguardノンスリップロール R-9280 湘南ワイパーサプライ(SWS) 60976195

Oilguardノンスリップロール R-9280

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1巻注文コード60976195品番721058
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

床面へ密着、貼りつく、裏面に液体が抜けない養生タイプの吸着マットです。
裏面に特殊粘着素材をコーティングしている為、マットのズレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。
マットを剥がした際に、特殊粘着素材が残りにくい加工を施しています。
マット全体を糸で縫いこみ耐久性を高めています。

用途
オイル・水・溶剤用
対応オイル、水、溶剤仕様ロールタイプトラスコ品番819-3397材質ポリプロピレン(PP)、ナイロン、粘着剤幅(mm)760厚さ(mm)2.5質量(kg)5.6グレー長さ(m)20吸油量(L/巻)60
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらないため安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しないため、環境にも安心です。
※油・溶剤などの吸収後は、各地の条例などに基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする