721055 Oilguardノンスリップロール RG-9280 湘南ワイパーサプライ(SWS) 60976213 721055 Oilguardノンスリップロール RG-9280 湘南ワイパーサプライ(SWS) 60976213 721055 Oilguardノンスリップロール RG-9280 湘南ワイパーサプライ(SWS) 60976213 721055 Oilguardノンスリップロール RG-9280 湘南ワイパーサプライ(SWS) 60976213

Oilguardノンスリップロール RG-9280

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60976213 品番721055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

床面へ密着、貼りつく、裏面に液体が抜けない養生タイプの吸着マットです。
裏面に特殊粘着素材をコーティングしている為、マットのズレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。
マットを剥がした際に、特殊粘着素材が残りにくい加工を施しています。
マット全体を糸で縫いこみ耐久性を高めています。

対応オイル、水、溶剤 用途オイル・水・溶剤用 仕様ロールタイプ トラスコ品番819-3398 材質ポリプロピレン(PP)、ナイロン、粘着剤 幅(mm)760 厚さ(mm)2.5 質量(kg)5.6 長さ(m)20 吸油量(L/巻)60
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらないため安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しないため、環境にも安心です。
※油・溶剤などの吸収後は、各地の条例などに基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする