※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

721009 Oilguardマット PS 湘南ワイパーサプライ(SWS) 60976274 721009 Oilguardマット PS 湘南ワイパーサプライ(SWS) 60976274

Oilguardマット PS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 60976274 品番 721009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

重層構造に圧着されたポリプロピレンシートが優れた吸収性と高い保有性で吸収した油を保持します。中央にミシン目が入っているので半分にカットして使用も可能です。

対応オイル トラスコ品番819-3382 厚さ(mm)4 質量(kg)8 用途オイル用 材質ポリプロピレン(PP) 縦(mm)400 横(mm)500 吸油量(L/枚)0.96 アズワン品番64-8910-02 吸油量(L/箱)96.0
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらない為安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しない為、環境にも安心です。
※油・溶剤等の吸収後は、各地の条例等に基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする