NTN(エヌティーエヌ)
複列円すいころ軸受 423000形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径(mm)
130
300
280
240
220
200
180
170
150
130
120
外径(mm)
20
460
420
360
340
310
280
260
225
20
180
幅(mm)
65
148
133
115
113
103
93
84
70
65
58
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60976309
品番
423026
参考基準価格(税別)
¥235,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
幅(mm)
65
外径(mm)
20
内径(mm)
130
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方