Oilguardロール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60976326 品番 721051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ロールを広げて設置すれば、作業環境をクリーンに保ち、靴裏に付着した液体の拡散防止や液体によるスリップ防止など安全性を高めます。ミシン目が約50cm間隔で入っているので、切り取って使用が可能です。

対応オイル、水、溶剤 トラスコ品番819-3393 厚さ(mm)3 質量(kg)4.5 グレー 用途オイル・水・溶剤用 仕様ロールタイプ 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)600 長さ(m)23.5 吸油量(L/巻)51.5
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらないため安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しないため、環境にも安心です。
※油・溶剤などの吸収後は、各地の条例などに基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする