湘南ワイパーサプライ(SWS)
湘南ワイパーサプライ(SWS)の 液体吸収材・処理剤
湘南ワイパーサプライ(SWS)の ロールタイプ油吸収材
Oilguardロール F
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60976344
品番
721050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
今までにない大判サイズで、大型機器の整備作業や製造品を置く養生として油の漏洩を防ぎます。
裏面にPEコーティングを施している為、吸収した油は裏面へ抜けません。
対応
オイル
用途
オイル専用
仕様
ロールタイプ
トラスコ品番
819-3389
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)
幅(mm)
1600
厚さ(mm)
3
質量(kg)
14.4
長さ(m)
20
吸油量(L/巻)
116.3
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらないため安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しないため、環境にも安心です。
※油・溶剤などの吸収後は、各地の条例などに基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません