湘南ワイパーサプライ(SWS)
湘南ワイパーサプライ(SWS)の 液体吸収材・処理剤
湘南ワイパーサプライ(SWS)の ロールタイプ油吸収材
Oilguardロール PS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60976362
品番
721004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
広範囲に油が飛散する現場に便利な大判サイズのロール吸着マットです。大きくカットして敷いておけば、飛び散った油が床を汚さず後処理が楽です。ミシン目が入っているので、好みにカットして使用できます。
対応
オイル
用途
オイル専用
仕様
ロールタイプ
トラスコ品番
819-3388
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
800
厚さ(mm)
4
質量(kg)
9.6
長さ(m)
30
アズワン品番
64-8910-08
吸油量(L/巻)
115
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらないため安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しないため、環境にも安心です。
※油・溶剤などの吸収後は、各地の条例などに基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。