湘南ワイパーサプライ(SWS)
湘南ワイパーサプライ(SWS)の 液体吸収材・処理剤
湘南ワイパーサプライ(SWS)の ロールタイプ油吸収材
Oilguardロール T
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60976378
品番
721011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
厚みがあり、裏面をPEコーティングしてある為、ズレ・よれに強く、通路用マット、足拭きマットとして最適です。
裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。
対応
オイル、水、溶剤
用途
オイル・水・溶剤用
仕様
ロールタイプ
トラスコ品番
819-3395
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)
幅(mm)
600
厚さ(mm)
4
質量(kg)
8.6
長さ(m)
20
アズワン品番
64-8910-25
吸油量(L/巻)
108
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらないため安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しないため、環境にも安心です。
※油・溶剤などの吸収後は、各地の条例などに基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。