※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

721012 Oilguardロール T 湘南ワイパーサプライ(SWS) 60976387 721012 Oilguardロール T 湘南ワイパーサプライ(SWS) 60976387

Oilguardロール T

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60976387 品番 721012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

厚みがあり、裏面をPEコーティングしてある為、ズレ・よれに強く、通路用マット、足拭きマットとして最適です。
裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。

対応オイル、水、溶剤 用途オイル・水・溶剤用 仕様ロールタイプ トラスコ品番819-3396 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE) 幅(mm)900 厚さ(mm)4 質量(kg)12.9 長さ(m)20 アズワン品番64-8910-26 吸油量(L/巻)162
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらないため安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しないため、環境にも安心です。
※油・溶剤などの吸収後は、各地の条例などに基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする