Vikan(ヴァイカン)
ベーカリーブラシ 4587
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
レッド
オレンジ
パープル
ピンク
ホワイト
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60976755
品番
45874
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
毛が細く柔らかいハンドルブラシです。
用途
粉末の清掃に
材質
ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
色
レッド
トラスコ品番
496-8506
質量(g)
170
タイプ
ソフト
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
50
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
325×30×64
耐熱温度(℃)
121
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。
商品説明動画
ベーカリーブラシ使用例
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60976755
45874
87442135
4587
ベーカリーブラシ
Vikan(ヴァイカン)
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました