H145 インベーダー・サイドゲートハンドル ラバーメイド 60976938 H145 インベーダー・サイドゲートハンドル ラバーメイド 60976938

インベーダー・サイドゲートハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60976938 品番H145
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

簡単に効率的にモップヘッドが取り外し可能なハンドルです。

トラスコ品番819-4329 材質本体:グラスファイバー、ヘッド:ポリプロピレン 長さ(mm)1372 質量(kg)0.6 グレー 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする